異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 69178628 品番 M6-8X30
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼びM6-8 ねじピッチA:1.0、B:1.25 寸法L(mm)30 長さ(mm)30 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:149151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109602
2021-10-05
用途:
機械のメンテナンス他
卸売・小売業

バラで入手でき、使いやすので、また購入したいです。

対象商品:
42109602
2019-09-25
用途:
機械のメンテナンス
キデンリース株式会社 様 (サービス業)

近くの部材屋さんでも取り寄せになるのと、モノタロウで他に注文したい物があったので、たまたまモノタロウに注文した、という感じです。
品物自体は普通に使える物だとおもいます。

対象商品:
69178628
2018-07-19
用途:
バイクのリアブレーキマスターの取付け
運輸・通信業

ブレーキマスター側がm6ブレーキペダル側がm8でその間をつなぐ為に利用しました。サイズ違いをつなぐにはこれですねー

対象商品:
42109602
2018-02-16
用途:
回転軸ボルトの中継

M10ボルトの軸受けをM8の径に変換。ボルト固定はwナット。
M10→M8への径変換のボルト/ナット他に見つからず助かった。
価格的にも安いので自作するより良い。

2人が参考にしています
対象商品:
42109602
2018-02-26
用途:
グラインダーにネジ径の違うディスクを取り付ける為
その他業種

本製品には満足ですができればこの長さでステンレス製も欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42109611
2017-04-07
用途:
バイク整備 SUZUKI/TL-1000s
運輸・通信業

乗ってる方なら分かる、「ロリダン」撤去するために使いました。このサイズ、まさに理想型。材質が錆びやすいところだけをしっかり頭におき、処理すれば、数年経ちますが錆びずにつかえてます。専用品ではありませんが、ま、つかいようですね。

対象商品:
42109611
2015-11-24
用途:
ボルトの連結
建設業・工事業

金物屋を探しても、見つからず、やっと見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする