ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69179267
品番
M24X2.0
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
タイプ
薄型
ねじピッチ
2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。