M6X17 スパイダーナット(鉄/生地) 大阪魂 69179452

スパイダーナット(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) ねじの呼びM6 注文コード69179452 品番M6X17
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はねじの呼び・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69179495
2022-12-28
用途:
ジョイントパイプ用の打込みナット
松本デザイン機構有限会社 様

非常に扱いやすく強力にナット保持してくれます。もっと普及してもいい商品と思っています。

対象商品:
69179452
2021-05-17
用途:
ワイヤーシェルフの改造に
サービス業

ワイヤーシェルフのポールを切断した部分に本品を埋め込むことで、
天板やアングル類を固定するのに大活躍してくれます。
19mmポールに17mmでぴったりでした。ポール同士の連結はずれる可能性があり不可と思いますが、
引っ張り方向には強固に固定できるので可能性が大いに広がります。
シェルフメーカーの保証外となるのは当然として、改造前提であればストックしておいて損のない便利パーツです。

対象商品:
69179486
2020-11-18
用途:
バイクのハンドルバーに埋め込んで

本来用途と違いますが、アルミパイプに埋め込んで、バイクのセパレートハンドルバー内にネジをきかせられるようにしています。
カワサキタイプ(M8ボルト)のレバーガードやバーエンドを簡単に取り付けできるようになります。他にも工夫次第で色々使えるかも?安いんで助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする