曜日別特売
M12(19X26) フランジ付ゆるみ止めナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69179793

フランジ付ゆるみ止めナット(ステンレス/生地)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
ねじの呼びM12
内容量1パック(1個)注文コード69179793品番M12(19X26)
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ねじの呼びM12材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.75表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69179766
2025-08-03
用途: ナンバープレート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

振動が多いため、予備的に。安心感アップに。もう少し安いと助かります

対象商品 : 69179766
2025-02-11
用途: 自動車の部品取り付け
丸山商会自動車・二輪車・自転車関連業

フランジ付きの緩み止付きナットがあまり無く、しかもステンレスで非常に重宝してます。

対象商品 : 69179766
2021-07-16
用途: バイクのナンバープレート用
製造業

ナンバープレートボルトをTRXタンパープルーフトラス小ねじ(41750222)へ変更するにあたりゆるみ防止として購入しましたが,締め付け時にかなり力が必要だった。グリスをつけて回してみたがダメ。しまいにはねじ側の山が削れてしまい使い物にならんくなった。Uナットが固いのか,小ねじが柔いのか,使用法が適切でないのか。ステンの種類も分からないのでなんとも…。

2が参考にしています
対象商品 : 69179775
2020-06-14
用途: バイク用に使用しています。
製造業

安価な品物ですが、安心して使用しています。
呼び名がいろいろとなるので、検索に一苦労しました。(汗)

対象商品 : 69179766
2019-11-18
用途: パーツの取り付け時
医療・福祉・介護関連業

以前にもフランジナットは使用していましたが、取り付け部分の素地を傷めたくなかったので今回はセレート無しフランジUナットを使用してみました。痒いところにてが届くような商品がすぐに入手できるモノタロウさんには大変助かっています。

対象商品 : 69179775
2018-01-18
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くしっかりとした造りで満足です。また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする