近くの各ホームセンターを探しましたがピッチ1.25のフランジナットが置いて無く有るのがピッチ1.5ばかりでした。大阪魂で見つけ大変助かりました。使用して何の問題もありませんでした。また利用したいと思います。
錆びて固着して欲しくない所に使用しています。場所によって、セレート付と無しを使い分けていますが、どちらも良い仕事をしてくれています。価格は十分安いと思いますが、さらなる企業努力でもっともっとお安くして頂きたいですね。(笑)
バイクのウィンカー用ナットに。
このタイプは細目もあるので間違わないようにしております。
用途に応じて色々選べます。
SUSのM10細目フランジ付を探していました。バイクのスプロケット取付に使用し錆、変色せずドレスアップが図れたかな。