M12(17X24) フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 69179863

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 69179863 品番 M12(17X24)
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM12 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法m(mm)11 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル細目 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法c(mm)(最小)1.8 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(Φmm)24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108631
2022-05-16
用途:
バギー車用
サービス業

安価ではありませんが、細目のセレート無しがなかなか見あたらず助かりました。

対象商品:
42108631
2021-10-01
用途:
クルマ、バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでフランジナットは在庫してても、ステンレス製、細目ピッチはなかなかありません。クルマ、バイクでは M6、M8、M10 のボルト・ナットが多用されるので、取り扱っているモノタロウには感謝しております!

対象商品:
69179863
2021-08-26
用途:
グロムの美化に

グロムを始め、タイ製モンキーなど、タイ製ホンダ車はボルトのメッキが弱い。すぐにくすんできて、最後は錆が出る。みっともないので、適宜ステンボルトやステンナットに交換してる。
 このステンレスフランジナットはシリンダヘッドボルトに使える。ヘッド整備のついでに錆びやすいメッキナットもステン化。交換の際はワッシャーも新品に交換しよう。

対象商品:
42108631
2020-12-27
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

M10のナットだと、バイクではピッチ1.25(細目)が普通に使われているが、ホームセンターにはピッチ1.5しか通常置いていない。中々入手しにくいM10細目ナットが小分けで購入できるのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42108631
2020-06-29
用途:
バイク部品取り付け用
運輸・通信業

社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。

対象商品:
42108631
2019-11-18
用途:
自動車のシートレールスペーサー製作に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

シート固定の純正ボルトがM10・P1.25なので、このナットを製作するシートレールスペーサー(シート高さを上げる為の)に溶接して使用。
フランジがあるので、TIG溶接し易く便利。

1人が参考にしています
対象商品:
42108631
2019-06-24
用途:
車のメンテナンス

耐熱性が優れているので、車のエキゾーストパイプの接続部の固定に使用しています。細目のフランジナットはホームセンターなどには置いていないので助かります。

対象商品:
42108631
2019-07-08
用途:
バギーのホイールナット
運輸・通信業

ステンレスで錆びないし、ピッチも1.25ぴったりでとても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする