大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(低形(2種(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69179958
品番
M16 ホソメ1.5
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16 ホソメ1.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種