大阪魂
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M27-2D
M27-2D
M30-1D
M36-2D
M42-1.5D
ねじピッチ
3.0
3.0
3.5
4.0
4.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69180502
品番
M27-2D
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27-2D
ねじピッチ
3.0
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの種類
メートル並目