大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
ねじの呼び
M27-3D
注文コード
69180518
品番
M27-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27-3D
ねじピッチ
3.0
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの種類
メートル並目