大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69180527
品番
M30-1D
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30-1D
ねじピッチ
3.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの種類
メートル並目