フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(40個) 注文コード69181832 品番M6(10X13)
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質S45C ねじピッチ1 表面処理三価ホワイト ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法m(mm)6 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69181832
2023-03-21
用途:
トラックの整備

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいナットの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

対象商品:
69181832
2022-07-27
用途:
自動車修理

画像の通り丸い刻印が3つあるので、旧JIS10N(7T)、ISO8.8相当品だと思います。強度区分の高いフランジナット(セレートなし)はホムセン等ではまず売っていないので、重宝しています。

対象商品:
69181832
2021-10-16
用途:
マイカーのメンテ

アルミを締めるためフランジがあったほうが力が分散されて良いかな?と思い使用。
セレーションが無いので相手を傷つけなくて良いでいすね。

対象商品:
69181832
2021-04-20
用途:
錆びたナットの交換用

クロメートやユニクロは腐るほどありますが、三価ホワイトが少数で手に入るので助かりました。
10個単位くらいであるとなお良いのですが、単価がさほど高くないので許容範囲内です。
ただ残念なのはサイズのラインナップが充実していないので、ぜひ大阪魂で販売をよろしくお願いします。ボルトや三価ブラックもお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
69181832
2020-06-07
用途:
ワッシャーが必要なナットとの交換
個人のお客様

セレートなしのフランジナットのユニクロメッキが安価に手に入るのが良かった。セレートはゆるみ止めには効果があるが、相手の部品を傷つけるので、私は好みません。なので、場所によってはネジロックを併用しています。一つ気になるのが、上面にある3つの凹み。製造過程で固定する必要性があるのでしょうか。これが無ければ満点でした。

1人が参考にしています
対象商品:
69181832
2019-10-08
用途:
車に使用

再購入です。ハイテンで表面処理がしてあるナットは近所では手に入らないので重宝しています。多少入れづらい部分に使用してもネジ山がナメづらく、フランジ付きなので緩むこともなく使い易いです。

対象商品:
69181832
2018-11-26
用途:
バイク部品取り付け

フランジ自体がバネ状になっており、しっかり締め付けができ緩み止めになります。 ボルト側のネジが痛まないので、特にネジ径が小さい場合は爪状の緩み止めナットよりこちらの方が重宝してます。

対象商品:
69181832
2018-11-26
用途:
バイク部品取り付け

セレートなし、マフラー取り付けM6代替ナットに問題なく使用。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする