大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
69183512
品番
5.5X12X3.0
参考基準価格(税別)
¥406
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び寸法
5
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック