大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(23個)
内径(Φmm)
8.5
注文コード
69183652
品番
8.5X22X3.0
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
内径・呼び寸法・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.09MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。