大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(44個)
呼び寸法
10
注文コード
69183774
品番
10.5X16X16
参考基準価格(税別)
¥517
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
10
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
関連資料:
(0.09MB)