大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
呼び寸法
10
注文コード
69183984
品番
11.5X25X5
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
10
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
5
表面処理
クロメート