M12.5X18X1 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69183993

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(84個) 呼び寸法12 注文コード69183993 品番M12.5X18X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法12 外径(Φmm)18 厚さ(mm)1 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42174544
2024-05-28
用途:
治具に
農・林・水産業

外径の大きな物を加工して、マグネットベースに使用。
4個しか使わないので、1パックの個数を少なくして、安く買えるとありがたい。

対象商品:
42174614
2024-05-19
用途:
事務用椅子の修理に

事務所で使っている椅子が壊れてしまったため、リベットを外し、ボルトで固定する修理をするために購入しました。

対象商品:
42174666
2024-05-07
用途:
自動車整備
その他業種

自動車の各種整備に使用してます。特に問題はありません

対象商品:
42174492
2023-11-15
用途:
防災機器取付
ハヤシダ消防設備株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ使用はしていませんが、見る限り良いかと思います。
ちょうど良い機器のサイズがあるので購入しました。

対象商品:
42174492
2023-10-23
用途:
薄い板をビス止めするのに使用しました。
運輸・通信業

ビスの食い込みも無くしっかり板が固定されて満足してますね〜♪

対象商品:
42174492
2023-03-24
用途:
模型工作用
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニチュア模型をマグネットシートに着脱するベース用にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
42174517
2023-04-05
用途:
木工用に使用

特寸のワッシャーは種類が多く、木工でボルトを締めこむと変形する箇所には最適です

対象商品:
42174632
2023-06-14
用途:
組み立て解体
製造業

ものがよいだけあってとてもあつかいやすいです。ものがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする