丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 呼び寸法12 注文コード69184228 品番13.5X32X4.5
参考基準価格(税別)¥637 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は呼び寸法・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法12 材質鉄(または標準) 外径(Φmm)32 厚さ(mm)4.5 表面処理クロメート
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする