大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
呼び寸法
12
注文コード
69184307
品番
14X40X4.5
参考基準価格(税別)
¥618
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
4.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
関連資料:
(0.09MB)