大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
呼び寸法
14
注文コード
69184386
品番
14.5X40X3.2
参考基準価格(税別)
¥725
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
14
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
3.2
表面処理
クロメート
関連資料:
(0.09MB)