丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 内径(Φmm)14.5 呼び寸法14 注文コード69184395 品番14.5X40X32
参考基準価格(税別)¥696 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は内径・呼び寸法・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法14 外径(Φmm)40 内径(Φmm)14.5 厚さ(mm)3.2 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
関連資料:(0.09MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69183677
2024-03-05
用途:
オートバイの修理
サービス業

厚さが4mmあるので、スペーサーとして使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする