大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(小形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
69185025
品番
M18X52X4.5
参考基準価格(税別)
¥584
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
52
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)