大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69185068
品番
11X40X2.3
参考基準価格(税別)
¥566
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び寸法
10
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
2.3
表面処理
ユニクロ