大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び寸法
10
注文コード
69185077
品番
11X40X2.3
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
10
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
2.3
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)