大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
呼び寸法
14
注文コード
69185208
品番
14.5X42X23
参考基準価格(税別)
¥463
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
14
外径(Φmm)
42
厚さ(mm)
23
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)