大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
69185235
品番
18X35X4.5
参考基準価格(税別)
¥456
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び寸法
16
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
35
厚さ(mm)
4.5
表面処理
クロメート