大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69185262
品番
18X40X4.5
参考基準価格(税別)
¥774
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び寸法
16
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
4.5
表面処理
クロメート