大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
69185357
品番
M20X50X6.0
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
呼び寸法
20
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)