大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(27個)
注文コード
69185472
品番
10.5X30X16
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
16
呼び寸法
10
表面処理
ユニクロ