大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
69185488
品番
7X19X2.5
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
2.5
呼び寸法
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)