大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
69185524
品番
17X38X4.5
参考基準価格(税別)
¥486
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
4.5
呼び寸法
16
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)