大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
69185908
品番
5.5X22X1.5
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
呼び寸法
5
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
関連資料:
(0.09MB)