13X28X3.0 角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂 69186958

角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 呼び寸法12 注文コード69186958 品番13X28X3.0
参考基準価格(税別)¥684 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は呼び寸法・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法12 材質ステンレス(303、304、XM7等) 外径(Φmm)28 厚さ(mm)3 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする