大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69187098
品番
10X17X0.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥464
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
10
表面処理
生地(または標準)