大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シムワッシャー(T=0.8(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
69187125
品番
13X30X0.8
参考基準価格(税別)
¥576
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
0.8
表面処理
生地(または標準)