大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
呼び寸法
39
外径(Φmm)
68
注文コード
69187396
品番
39X68X6.0
参考基準価格(税別)
¥566
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
39
外径(Φmm)
68
厚さ(mm)
6
材質
S45C
表面処理
クロメート