12.5X30X5 S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地) 大阪魂 69187518

S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 69187518 品番 12.5X30X5
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
呼び寸法12.5 材質S45C 外径(Φmm)30 厚さ(mm)5 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69187518
2022-06-08
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

分厚くて頑丈なので、通常のワッシャーでは曲がってしまうようなハイトルクにも対応します。
寸法は記載通りなので、呼び寸法と実測がほぼ同じでした。
きっちりサイズ通りの寸法のワッシャーが必要だったため助かりました。

対象商品:
69187563
2018-01-15
用途:
バイクミッションスペーサー
建設業・工事業

通常サイズではなかなか見つからない品。
ハイテンションで強度も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする