大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
69187527
品番
12.5X30X5
参考基準価格(税別)
¥584
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び寸法
12.5
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
5
材質
S45C
表面処理
ユニクロ