大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
69187545
品番
17X40X6.0
参考基準価格(税別)
¥402
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
17
材質
S45C
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)