大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
69187615
品番
M10X22X5.0
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
厚さ(mm)
5
外径(Φmm)
22
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。