大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
W2008(並形A(300HV(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(22個)
注文コード
69187676
品番
10X20X2.0
参考基準価格(税別)
¥454
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び寸法
10
材質
S45C
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
表面処理
生地(または標準)