大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
W2008(並形A(300HV(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
69187685
品番
12X24X2.5
参考基準価格(税別)
¥474
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び寸法
12
材質
S45C
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
2.5
表面処理
生地(または標準)