大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
注文コード
69187782
品番
M3X11.5X05
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
チタン(Ti)
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
外径(Φmm)
11.5
表面処理
生地(または標準)