大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
69187816
品番
13X32X3.0
参考基準価格(税別)
¥584
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
厚さ(mm)
3
呼び寸法
13
外径(Φmm)
32
表面処理
生地(または標準)
関連資料:
(0.09MB)