大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
呼び寸法
5.3
外径(Φmm)
10
注文コード
69188035
品番
5.3X10X1.0
参考基準価格(税別)
¥452
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5.3
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
1
材質
A-C276(ハステロイC276相当
表面処理
生地(または標準)