6.4X12X1.6 丸ワッシャー(特寸(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69188105

丸ワッシャー(特寸(Aー600(インコネル600相当材/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 呼び寸法6.4 外径(Φmm)12 注文コード69188105 品番6.4X12X1.6
参考基準価格(税別)¥402 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は呼び寸法・外径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法6.4 材質A-600(インコネル600相当材 外径(Φmm)12 厚さ(mm)1.6 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする