大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(Aー600(インコネル600相当材/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
呼び寸法
8.4
外径(Φmm)
16
注文コード
69188114
品番
8.4X16X1.6
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
8.4
材質
A-600(インコネル600相当材
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
1.6
表面処理
生地(または標準)