※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ注文コード69188614品番VX213AAAXNB
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます他の種類を見る