※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(C) 回転角度270°注文コード69188684品番VX213AGXBC
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます他の種類を見る