※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、取付オプション:(-) なし電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊-注文コード69188885品番VX213AZ1GA
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1083種類から選べます他の種類を見る