大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
69189268
品番
M6X14X0.3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
14
厚さ(mm)
0.3
表面処理
生地(または標準)